HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin muovi - HG25-S-M25 SUORA M25 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 25 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP66
Malli / Tyyppi - suora
Rakennetyyppi - ulkokierre
Kierrekoko - M25 x 1,5
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026310916
Sähkönumero
1116784
Toimittajan tuotenumero
166-21026
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
25 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Malli / Tyyppi:
suora
Rakennetyyppi:
ulkokierre
Kierrekoko:
M25 x 1,5
Nimelliskoko tuumissa:
muu
Vastakierre:
ei
Liitäntätapa:
pikaliitin
Kierre:
metrinen
Kokonaispituus:
49 mm
Kierteen materiaali:
polyamidi (PA)
Väri:
musta
Kierteen pituus:
15 mm
Materiaali:
polyamidi (PA)
Letkun pienin sisähalkaisija:
19.5 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
39 mm
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:
kyllä
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:
kyllä
Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:
ei
Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:
ei
Käyttölämpötila:
-50...135 °C
HG-S - suora suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre, IP66
- Kompakti rakenne
- Suuri suojaletkun ja -liittimen vetolujuus
- Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
- Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
- M-kierteisessä liittimessä vastamutteri mukana
- Asennus kierteelliseen laippaan tai vastamutterilla
- Täyttää IP66 kotelointiluokan
- Soveltuu HG-sarjan suojaletkuihin


