HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin muovi - HG42-90-M40 90° M40 MUS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletkuliitin muovi - HG42-90-M40 90° M40 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellishalkaisija - 42 mm

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Malli / Tyyppi - 90°-kulma

  • Rakennetyyppi - ulkokierre

  • Kierrekoko - M40 x 1,5

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026303970

Sähkönumero

1116173

Toimittajan tuotenumero

166-22207

Tukkuerä

1

Nimellishalkaisija:

42 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Malli / Tyyppi:

90°-kulma

Rakennetyyppi:

ulkokierre

Kierrekoko:

M40 x 1,5

Nimelliskoko tuumissa:

muu

Vastakierre:

ei

Liitäntätapa:

pikaliitin

Kierre:

metrinen

Kokonaispituus:

98 mm

Kierteen materiaali:

polyamidi (PA)

Väri:

musta

Kierteen pituus:

16 mm

Materiaali:

polyamidi (PA)

Letkun pienin sisähalkaisija:

32.5 mm

Letkun maksimiulkohalkaisija:

63 mm

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa CSA:

ei

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa UR:

kyllä

Hyväksytty DIN EN 61386-23 -mukaan käytettäessä suojaletkun kanssa:

ei

Hyväksytty yhdessä suojaletkun kanssa Lloyd's Register:

ei

Käyttölämpötila:

-50...135 °C

90° suojaletkuliitin, polyamidi 6.6, IP66, kiinteä ulkokierre, soveltuu HG-sarjan suojaletkuille

HG-90 - 90°-suojaletkuliitin, kiinteä ulkokierre, IP66
  • Kompakti rakenne
  • Helppo ja nopea asentaa
  • Suuri suojaletkun ja -liittimen vetolujuus
  • Kestää useimpia öljyjä ja liuottimia
  • Halogeenivapaa, ei sisällä rikkiä ja fosforia
  • M-kierteisessä liittimessä vastamutteri mukana
  • Asennus vastamutterilla Täyttää IP66 kotelointiluokan
  • Soveltuu HG-sarjan suojaletkuihin