Etusivu

HELLERMANNTYTON - Suojaletkun kiinnike - PACC34 MUS

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojaletkun kiinnike - PACC34 MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii putken halkaisijoille - 34...34 mm

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - ruuvaus

  • Materiaalin laatu - polyamidi (PA)

  • Väri - musta

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026305820

Sähkönumero

1116358

Toimittajan tuotenumero

166-25704

Tukkuerä

1

Sopii putken halkaisijoille:

34...34 mm

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

ruuvaus

Materiaalin laatu:

polyamidi (PA)

Väri:

musta

Suojaletkukiinnike, polyamidi 6.6, kiinnitysreikä M6, soveltuu HG-sarjan muovisille suojaletkuille