HELLERMANNTYTON - Suojaletkun pääte - LTS25-EI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 25 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierrekoko - muu
Nimelliskoko tuumissa - 3/4"
Vastakierre - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026308517
Sähkönumero
1116627
Toimittajan tuotenumero
166-32704
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
25 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierrekoko:
muu
Nimelliskoko tuumissa:
3/4"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ei kierteitä
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
18.2 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
28.7 mm
Kokonaispituus:
21.5 mm
Kokonaiskorkeus:
6.1 mm
Käyttölämpötila:
-100...300 °C
LTS-EI - suojaletkupääte
- Yksiosainen
- Suojaa kaapelia
- Soveltuu LTS- ja LTSH-sarjan suojaletkuille
HELLERMANNTYTON -tuote
Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan


