HELLERMANNTYTON - Suojaletkun pääte - LTS32-EI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 32 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierrekoko - muu
Nimelliskoko tuumissa - 1"
Vastakierre - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026308524
Sähkönumero
1116628
Toimittajan tuotenumero
166-32705
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
32 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierrekoko:
muu
Nimelliskoko tuumissa:
1"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ei kierteitä
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
24.6 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
35 mm
Kokonaispituus:
24 mm
Kokonaiskorkeus:
6.6 mm
Käyttölämpötila:
-100...300 °C
LTS-EI - suojaletkupääte
- Yksiosainen
- Suojaa kaapelia
- Soveltuu LTS- ja LTSH-sarjan suojaletkuille
HELLERMANNTYTON -tuote
Tutustu HELLERMANNTYTON-sarjaan


