HELLERMANNTYTON - Suojaletkun pääte - LTS63-EI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellishalkaisija - 63 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kierrekoko - muu
Nimelliskoko tuumissa - 2"
Vastakierre - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026308555
Sähkönumero
1116631
Toimittajan tuotenumero
166-32708
Tukkuerä
1
Nimellishalkaisija:
63 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kierrekoko:
muu
Nimelliskoko tuumissa:
2"
Vastakierre:
ei
Rakennetyyppi:
ei kierteitä
Liitäntätapa koteloon:
kierre
Yksiosainen:
kyllä
Kotelon/suojuksen materiaali:
messinki
Pinnan suojaus:
nikkelöity
Letkun pienin sisähalkaisija:
48.9 mm
Letkun maksimiulkohalkaisija:
63 mm
Kokonaispituus:
35 mm
Kokonaiskorkeus:
10.1 mm
Käyttölämpötila:
-100...300 °C


