HELLERMANNTYTON - Suojanauha MBT-teräsiteille - LFPC103 10.3mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 10.3 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 25000 mm
Materiaali - metalli
Väri - musta
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026192093
Sähkönumero
1372210
Toimittajan tuotenumero
111-94000
Tukkuerä
10
Nauhan leveys:
10.3 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
25000 mm
Materiaali:
metalli
Väri:
musta
Halogeeniton:
kyllä
Siteen paksuus:
1.1 mm
Käyttölämpötila-alue:
-40...90 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
polyolefin (PO-X)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
VG-hyväksyntä:
ei
MIL-hyväksyntä:
ei
UL-hyväksyntä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0


