Etusivu

HELLERMANNTYTON - Suojasukka - TWIST-IN 05 MUS 5 m

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nipun halkaisija - 4...5 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026453897

Sähkönumero

5236269

Toimittajan tuotenumero

170-01011

Tukkuerä

5

Nipun halkaisija:

4...5 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

kyllä

Avoin rakenne (jälkiasennettavissa):

kyllä

Materiaalin laatu:

polyesteri (PET)

Käyttölämpötila:

-50...125 °C

Punottu suojasukka itsesulkeutuvalla rakenteella, nipun halkaisijoille maks. 5 mm, myymäläpakkaus 5 m Polyesteristä valmistettu itsesulkeutuva suojasukka. Soveltuu erinomaisesti jälkiasennuksiin. Helppo ja nopea asentaa ja avata nipun ympäriltä huollon tai tarkastuksen ajaksi. Materiaali itsestään sammuva FMVSS-302 mukaisesti.