HELLERMANNTYTON - Suojasukka - TWIST-IN 38 MUS 15 m

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi
HELLERMANNTYTON - Suojasukka - TWIST-IN 38 MUS 15 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nipun halkaisija - 32...38 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 15 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4031026404295

Sähkönumero

5236267

Toimittajan tuotenumero

170-01008

Tukkuerä

1

Nipun halkaisija:

32...38 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Halogeeniton:

kyllä

Avoin rakenne (jälkiasennettavissa):

kyllä

Materiaalin laatu:

polyesteri (PET)

Käyttölämpötila:

-50...125 °C

Punottu suojasukka itsesulkeutuvalla rakenteella, nipun halkaisijoille 32-38 mm, pakkauskoko 15 m

Polyesteristä valmistettu itsesulkeutuva suojasukka. Soveltuu erinomaisesti jälkiasennuksiin. Helppo ja nopea asentaa ja avata nipun ympäriltä huollon tai tarkastuksen ajaksi. Sarjan 9 kokoa kattavat nipun halkaisija-alueen 4 mm - 50 mm. Halogeenivapaa. Materiaali itsestään sammuva FMVSS-302 mukaisesti.