HELLERMANNTYTON - Suojasukka - TWIST-IN 50 MUS 15 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Nipun halkaisija:
38...50 mmTärkeimmät tuotetiedot
Nipun halkaisija - 38...50 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
15 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4031026442006
Sähkönumero
5236268
Toimittajan tuotenumero
170-01010
Tukkuerä
1
Nipun halkaisija:
38...50 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
kyllä
Avoin rakenne (jälkiasennettavissa):
kyllä
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Käyttölämpötila:
-50...125 °C
Punottu suojasukka itsesulkeutuvalla rakenteella, nipun halkaisijoille 38-50 mm, pakkauskoko 15 m Polyesteristä valmistettu itsesulkeutuva suojasukka. Soveltuu erinomaisesti jälkiasennuksiin. Helppo ja nopea asentaa ja avata nipun ympäriltä huollon tai tarkastuksen ajaksi. Sarjan 9 kokoa kattavat nipun halkaisija-alueen 4 mm - 50 mm. Halogeenivapaa. Materiaali itsestään sammuva FMVSS-302 mukaisesti.


