HELLERMANNTYTON - Teräsjohdinside SS316 100kpl - MBT5SFC 4.6x127 pinnoitettu

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

4.6 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

127 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot685 mm

Väri:

musta

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotruostumaton teräs 304 (V2A)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 4.6 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 127 mm

  • Materiaali - metalli

  • Väri - musta

  • Kiristysmekanismi - pallolukitus

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5022660312526

Sähkönumero

1370202

Toimittajan tuotenumero

111-00288

Tukkuerä

5000

Nauhan leveys:

4.6 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

127 mm

Materiaali:

metalli

Väri:

musta

Kiristysmekanismi:

pallolukitus

Halogeeniton:

kyllä

Siteen paksuus:

0.38 mm

Käyttölämpötila-alue:

-80...538 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

MBT5SFC 4,6x127 SS316 ja polyesteripinnoite

MBT-FC-sarja, pinnoitetut teräsjohdinsiteet, haponkestävä teräs (SS316)
  • Materiaali haponkestävä teräs (SS316)
  • Pinnoitus suojaa kaapelin vaippaa vaurioitumiselta
  • Kestävä ja luotettava sidonta
  • Säänkestävä
  • Korroosionkestävä
  • Polyesteripinnoite täyttää paloturvallisuusvaatimukset
  • Suositeltava asennustyökalu MK9SST, snro: 13 704 90