HELLERMANNTYTON - Teräsjohdinside SS316 50 kpl - MBT20H 7.9x521 haponkestävä316

Hellermann Tyton Aktiebolag
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Nauhan leveys:

7.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

521 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot127 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot681 mm

Väri:

harmaa

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 7.9 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 521 mm

  • Materiaali - metalli

  • Väri - harmaa

  • Kiristysmekanismi - pallolukitus

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,05 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5022660020681

Sähkönumero

1370470

Toimittajan tuotenumero

111-94209

Tukkuerä

50

Nauhan leveys:

7.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

521 mm

Materiaali:

metalli

Väri:

harmaa

Kiristysmekanismi:

pallolukitus

Halogeeniton:

kyllä

Siteen paksuus:

0.3 mm

Käyttölämpötila-alue:

-80...538 °C

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Materiaalin laatu:

haponkestävä teräs 316 (V4A)

UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:

kyllä

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Tekstikenttä:

ei ole

Avattava:

ei

VG-hyväksyntä:

ei

MIL-hyväksyntä:

ei

UL-hyväksyntä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Teräsjohdinside. haponkestävä teräs SS316

Teräsjohdinside, haponkestävä teräs SS316
  • Materiaali haponkestävä teräs (SS316)
  • Kestävä ja luotettava sidonta
  • Säänkestävä
  • Korroosionkestävä
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • Palamaton
  • Suositeltu asennustyökalu MK9SST, snro: 13 704 90