HELLERMANNTYTON - Teräsjohdinside SS316 50kpl - MBT20HFC 7.9x521 pinnoitettu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus (hihna/teippi/nauha):
521 mmMateriaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 7.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 521 mm
Materiaali - metalli
Väri - musta
Kiristysmekanismi - pallolukitus
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,05 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5022660312236
Sähkönumero
1370218
Toimittajan tuotenumero
111-00296
Tukkuerä
1000
Nauhan leveys:
7.9 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
521 mm
Materiaali:
metalli
Väri:
musta
Kiristysmekanismi:
pallolukitus
Halogeeniton:
kyllä
Siteen paksuus:
0.38 mm
Käyttölämpötila-alue:
-80...538 °C
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Materiaalin laatu:
haponkestävä teräs 316 (V4A)
UV-suojattu ASTM D6779 mukaan:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Heijastava:
ei
Tekstikenttä:
ei ole
Avattava:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
MBT-FC-sarja, pinnoitetut teräsjohdinsiteet, haponkestävä teräs (SS316)
- Materiaali haponkestävä teräs (SS316)
- Pinnoitus suojaa kaapelin vaippaa vaurioitumiselta
- Kestävä ja luotettava sidonta
- Säänkestävä
- Korroosionkestävä
- Polyesteripinnoite täyttää paloturvallisuusvaatimukset
- Suositeltava asennustyökalu MK9SST, snro: 13 704 90


