HELMACAB - Asennusjohto-FRHF 0,6/1kV - LifeCord (L) FRHF 2x10 K500

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Asennusjohto-FRHF 0,6/1kV - LifeCord (L) FRHF 2x10 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 10 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 2

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004456200

Sähkönumero

0445620

Toimittajan tuotenumero

75403

Tukkuerä

1

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

10 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

2

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

kupari

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

15 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...90 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

1.83 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

Mica + XLPE

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Valokuituelementit:

ei

Suojajohdin:

ei

Sisempi puolijohtava kerros:

ei

Ulompi puolijohtava kerros:

ei

Kosketussuoja:

ei

Maadoituslanka:

ei

Lyijyvaippa:

ei

Konsentrinen johdin:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Ulkovaipan väri:

oranssi

Kaapelin muoto:

pyöreä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

kyllä

Johtimen halkaisija:

4.05 mm

Säikeiden lukumäärä per johdin:

7

Säikeen halkaisija:

1.35 mm

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Poikittainen vedenesto:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.3 kN

Maakaapeli:

ei

LifeCord (L) FRHF on LSZH palonkestävä suojaamaton tehonsiirto- ja ohjauskaapeli 0.6/1 kV asennuksiin ja järjestelmiin, joiden tulee säilyttää toimintakyky tulipalon aikana.1.5mm² koot ovat yksilankaisia kuparijohtimia ja suuremmat johdinkoot ovat kerrattuja kuparijohtimia. Johtimet suojattu palonkestävällä kiillenauhalla, joka varmistaa kaapelin toiminnan palon aikana.

HELMACAB -tuote

Tutustu HELMACAB-sarjaan