HELMACAB - Instrumentointakaapeli-HF Dca - KJAAM-HF 12x(2+1)x0,5+0,5 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 24
Kertauksen tyyppi - niput ja kerrokset
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002453980
Sähkönumero
0245398
Toimittajan tuotenumero
3050103122
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
24
Kertauksen tyyppi:
niput ja kerrokset
Kategoria:
ei ole
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Käyttölämpötila kiinteä:
-5...70 °C
Kaapelin leveys (noin):
13 mm
Kaapelin korkeus (noin):
13 mm
Nimellisimpedanssi:
81 Ohm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
12
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.9 mm
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri ja numero
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
muu
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Suojavaippa:
Al/PE
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
15.1 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
135.9 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
135.9 mm
Paino:
286 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
90.6 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu puhelinkaapeliksi:
ei
Soveltuu datakaapeliksi:
ei
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
muu
Kaksinkertainen:
kyllä
Vaippakerrosten määrä:
1
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:
ei
Maadoituslanka:
kyllä
Repäisynauha:
kyllä
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.09 kN
Nimellisjännite U:
75 V
HELMACAB -tuote
Tutustu HELMACAB-sarjaan


