HELMACAB - Instrumentointikaapeli FRHF 300V - LifeCord FRHF 24x2x0,75 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0 - 300 V
Nimellisjännite U - 300 V
Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002451290
Sähkönumero
0245129
Toimittajan tuotenumero
0245129
Tukkuerä
1000
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Nimellisjännite U0:
300 V
Nimellisjännite U:
300 V
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johtimien määrä:
48
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
kyllä
Johdinväri:
muu
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...90 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
33.5 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...90 °C
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen halkaisija:
1.09 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
52 ohm/km
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
Mica + XLPE
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Ulkovaipan väri:
oranssi
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johtimen tunniste-/koodiväri:
oranssi
Johdintunniste:
väri ja numero
Suojajohdin:
ei
Maadoituslanka:
kyllä
Suojakerros:
Al/PE
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
201 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Soveltuu asennuskaapeliksi:
ei
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
1030 kg/km
Poikittainen vedenesto:
ei
Jyrsijäsuojattu:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti:
ei
Kaapelin leveys (noin):
33.5 mm
Kaapelin korkeus (noin):
33.5 mm
Maakaapeli:
ei
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0 kN
Säikeiden lukumäärä per johdin:
7
Säikeen halkaisija:
0.37 mm
HELMACAB -tuote
Tutustu HELMACAB-sarjaan


