HELMACAB - Instrumentointikaapeli FRHF 300V - LifeCord-FRHF(i) 2x2x0,75 K1000

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Instrumentointikaapeli FRHF 300V - LifeCord-FRHF(i) 2x2x0,75 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Nimellisjännite U - 300 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438582000509

Sähkönumero

0245142

Toimittajan tuotenumero

0245142

Tukkuerä

1000

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Nimellisjännite U0:

300 V

Nimellisjännite U:

300 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

kyllä

Johdinväri:

muu

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

13.5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...90 °C

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen halkaisija:

1.09 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

52 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

Mica + XLPE

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Ulkovaipan väri:

oranssi

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johtimen tunniste-/koodiväri:

oranssi

Johdintunniste:

väri ja numero

Suojajohdin:

ei

Maadoituslanka:

kyllä

Suojakerros:

Al/PE

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

81 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Soveltuu asennuskaapeliksi:

ei

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

155 kg/km

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 annex E mukaisesti:

ei

Kaapelin leveys (noin):

13.5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

13.5 mm

Maakaapeli:

ei

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0 kN

Säikeiden lukumäärä per johdin:

7

Säikeen halkaisija:

0.37 mm

LifeCord FRHF (i) 300 V on parikierretty, palonkestävä ja suojattu instrumentointi- ja tiedonsiirtokaapeli asennuksiin ja järjestelmiin, joiden tulee säilyttää toimintakykynsä tulipalon aikana.Johtimet on suojattu palonkestävällä kiillenauhalla, joka varmistaa kaapelin toiminnan palon aikana. Johtimet on kierretty pareiksi, ja parit on kierretty yhteen tinatun kuparimaadoitusjohtimen kanssa. Kaapelin suojaus koostuu alumiinipolyesterinauhasta, joka suojaa sekä yksittäiset parit että koko kaapelin.

HELMACAB -tuote

Tutustu HELMACAB-sarjaan