HELMACAB - Instrumentointikaapeli FRHF 500V - FireLine 750 2x1,0 FRHF K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0 - 500 V
Nimellisjännite U - 500 V
Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
751 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410002450477
Sähkönumero
0245047
Toimittajan tuotenumero
75001
Tukkuerä
1000
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Nimellisjännite U0:
500 V
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1 mm²
Johtimien määrä:
2
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Johdinmateriaali:
kupari
Kosketussuoja:
kyllä
Johdinväri:
muu
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7.5 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen halkaisija:
1.13 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
18.1 ohm/km
Johdineriste:
Mica + XLPE
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Ulkovaipan väri:
punainen
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
ei
Johtimen tunniste-/koodiväri:
punainen
Johdintunniste:
muu
Suojajohdin:
kyllä
Maadoituslanka:
kyllä
Suojakerros:
Al/PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Kaapelin muoto:
pyöreä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
30 mm
Johtimen muoto:
muu
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:
ei
Paino:
80 kg/km
Lyijyvaippa:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Jyrsijäsuojattu:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
Kaapelin leveys (noin):
8 mm
Kaapelin korkeus (noin):
8 mm
Maakaapeli:
ei
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.045 kN
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Fireline 750 on 500 V:n halogeeniton, palonkestävä ja suojattu instrumentointi- ja ohjauskaapeli, kiinteään asennukseen.Johdin on yksilankainen tai kerrattu kuparijohdin, jossa palonkestävä kiillenauha. Johtimen poikkipinta-ala 1, 1.5 tai 2.5 mm². Johtimet on kierretty yhteen kaapeliksi tinatun kuparimaadoitusjohdimen kanssa. Kaapeli on suojattu alumiinipolyesteria armeerausnauhalla.
HELMACAB -tuote
Tutustu HELMACAB-sarjaan


