HELMACAB - Instrumentointikaapeli FRHF 500V - FireLine 750 7x2,5 FRHF K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²
Johtimien määrä - 7
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen pinta - paljas
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002450699
Sähkönumero
0245069
Toimittajan tuotenumero
75024
Tukkuerä
1
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
2.5 mm²
Johtimien määrä:
7
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen halkaisija:
2.02 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
7.41 ohm/km
HELMACAB -tuote
Tutustu HELMACAB-sarjaan


