HELMACAB - Instrumentointikaapeli FRHF 500V - FireLine 750 FRHF 4x1,0 K1000

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Instrumentointikaapeli FRHF 500V - FireLine 750 FRHF 4x1,0 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Nimellisjännite U0 - 500 V

  • Nimellisjännite U - 500 V

  • Johtimen suurin käyttölämpötila - 90 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 912 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002450491

Sähkönumero

0245049

Toimittajan tuotenumero

75003

Tukkuerä

1

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Nimellisjännite U0:

500 V

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1 mm²

Johtimien määrä:

4

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Johdinmateriaali:

kupari

Kosketussuoja:

kyllä

Johdinväri:

muu

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.5 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen halkaisija:

1.13 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

18.1 ohm/km

Johdineriste:

Mica + XLPE

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Ulkovaipan väri:

punainen

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Johtimen tunniste-/koodiväri:

punainen

Johdintunniste:

muu

Suojajohdin:

kyllä

Maadoituslanka:

kyllä

Suojakerros:

Al/PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

34 mm

Johtimen muoto:

muu

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Sertifioitu lentokenttävalaistuksen kaapeliksi:

ei

Paino:

105 kg/km

Lyijyvaippa:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Jyrsijäsuojattu:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Piirieheys IEC 60331-2 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-1 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys IEC 60331-3 mukaisesti:

ei ole

Piirieheys EN 50200 mukaisesti:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

9 mm

Kaapelin korkeus (noin):

9 mm

Maakaapeli:

ei

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.051 kN

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Fireline 750 on 500 V:n halogeeniton, palonkestävä ja suojattu instrumentointi- ja ohjauskaapeli, kiinteään asennukseen.Johdin on yksilankainen tai kerrattu kuparijohdin, jossa palonkestävä kiillenauha. Johtimen poikkipinta-ala 1, 1.5 tai 2.5 mm². Johtimet on kierretty yhteen kaapeliksi tinatun kuparimaadoitusjohdimen kanssa. Kaapeli on suojattu alumiinipolyesteria armeerausnauhalla.

HELMACAB -tuote

Tutustu HELMACAB-sarjaan