HELMACAB - Instrumentointikaapeli-HF Dca Helkama - KJAAM-HF ex 8x(2+1)x0,5+0,5 SI

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Instrumentointikaapeli-HF Dca Helkama - KJAAM-HF ex 8x(2+1)x0,5+0,5 SI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 16

  • Kertauksen tyyppi - nippu

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002454567

Sähkönumero

0245456

Toimittajan tuotenumero

3050203082

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

16

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

ei ole

Ulkovaipan väri:

sininen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kaapelin leveys (noin):

13 mm

Kaapelin korkeus (noin):

13 mm

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.88 mm

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

tinattu

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri ja numero

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Suojavaippa:

Al/PE

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

12.6 mm

Paino:

205 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

75.6 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

F/FTP

Kaksinkertainen:

ei

Vaippakerrosten määrä:

1

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:

ei

Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:

ei

Maadoituslanka:

kyllä

Repäisynauha:

ei

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.113 kN

Nimellisjännite U:

75 V

CPR Luokka: Dca-s2d2a1

KJAAM-HF 75 V on LSZH instrumentointikaapeli kiinteisiin asennuksiin. Johtimina on tinattuja kuparijohtimia, jotka on kierretty pareiksi. Jokainen pari on suojattu alumiinipolyesterinauhalla, jossa on tinattu maadoitusjohdin. Parit on lisäksi suojattu yhteisesti erillisellä alumiinipolyesterinauhalla, jonka yhteydessä on yhteinen maadoitusjohdin. Ulkovaippa on itsestään sammuva.CPR-luokitus: Dca s2, d2, a1.

HELMACAB -tuote

Tutustu HELMACAB-sarjaan