HELMACAB - Instrumentointikaapeli-HF Helkama - KJAAM-HF GM (ARM) 4X(2+1)X0,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 8
Kertauksen tyyppi - nippu
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 069 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410002643640
Sähkönumero
0264364
Toimittajan tuotenumero
30212
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
8
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
ei ole
Ulkovaipan väri:
musta
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Käyttölämpötila kiinteä:
-15...70 °C
Kaapelin leveys (noin):
13 mm
Kaapelin korkeus (noin):
13 mm
Jyrsijäsuojattu:
kyllä
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.9 mm
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
folio
Johdintunniste:
väri ja numero
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
armeerausnauha
Johdineriste:
polyolefiini
Suojavaippa:
Al/PE
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
teräs
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
13.2 mm
Paino:
257 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
132 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
F/FTP
Kaksinkertainen:
ei
Vaippakerrosten määrä:
2
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-23 (Cat B) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-24 (Cat C) mukaisesti:
ei
Paloa hidastava IEC 60332-3-25 (Cat D) mukaisesti:
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Maadoituslanka:
kyllä
Repäisynauha:
ei
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.198 kN
Nimellisjännite U:
75 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HELMACAB -tuote
Tutustu HELMACAB-sarjaan


