HELMACAB - Instrumentointikaapeli-HF Helkama - NOVAK-HF 2x2x0,5+0,5 K1000 Dca

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Instrumentointikaapeli-HF Helkama - NOVAK-HF 2x2x0,5+0,5 K1000 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kertauksen tyyppi - nippu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410002454123

Sähkönumero

0245412

Toimittajan tuotenumero

3150103022

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

4

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

ei ole

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...70 °C

Kaapelin leveys (noin):

7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

2

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.9 mm

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

tinattu

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri ja numero

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Suojavaippa:

Al/PE

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7 mm

Paino:

55 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

42 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...70 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu datakaapeliksi:

ei

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

F/UTP

Kaksinkertainen:

ei

Vaippakerrosten määrä:

1

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:

kyllä

Maadoituslanka:

kyllä

Repäisynauha:

ei

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.03 kN

Nimellisjännite U:

75 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

CPR Luokka: Dca-s2d2a1

NOVAK-HF 75 V on LSZH instrumentointikaapeli kiinteisiin asennuksiin. Johtimina on tinattuja kuparijohtimia, jotka on kierretty yhteen pareiksi. Kaapeli on suojattu yhteisesti erillisellä alumiinipolyesteria armeerausnauhalla, jossa on tinattu maadoitusjohdin. Ulkovaippa on itsestään sammuva. CPR-luokitus: Dca s2, d2, a1Pakkauskoot: 200m, 500m ja 1000m

HELMACAB -tuote

Tutustu HELMACAB-sarjaan