HELMACAB - Instrumentointikaapeli-HF Helkama - NOVAK-HF 2x2x0,5+0,5 PK200 Dca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 4
Kertauksen tyyppi - nippu
Pakkaus ja ehdot
200 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 124 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6410002454130
Sähkönumero
0245413
Toimittajan tuotenumero
3150303022
Tukkuerä
200
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
4
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
ei ole
Ulkovaipan väri:
harmaa
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...70 °C
Kaapelin leveys (noin):
7 mm
Kaapelin korkeus (noin):
7 mm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
2
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
0.9 mm
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri ja numero
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Suojavaippa:
Al/PE
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s2
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d2
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
7 mm
Paino:
55 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
42 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...70 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu datakaapeliksi:
ei
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
F/UTP
Kaksinkertainen:
ei
Vaippakerrosten määrä:
1
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:
kyllä
Maadoituslanka:
kyllä
Repäisynauha:
ei
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.03 kN
Nimellisjännite U:
75 V
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
NOVAK-HF 75 V on LSZH instrumentointikaapeli kiinteisiin asennuksiin. Johtimina on tinattuja kuparijohtimia, jotka on kierretty yhteen pareiksi. Kaapeli on suojattu yhteisesti erillisellä alumiinipolyesteria armeerausnauhalla, jossa on tinattu maadoitusjohdin. Ulkovaippa on itsestään sammuva. CPR-luokitus: Dca s2, d2, a1Pakkauskoot: 200m, 500m ja 1000m
HELMACAB -tuote
Tutustu HELMACAB-sarjaan


