HELMACAB - Instrumentointikaapeli HF - KLM-LSZH 2x1,0 PU PK600 Cca

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Instrumentointikaapeli HF - KLM-LSZH 2x1,0 PU PK600 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 2

  • Kertauksen tyyppi - nippu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

06430075062421

Sähkönumero

0245428

Toimittajan tuotenumero

3442473020

Tukkuerä

600

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

2

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

ei ole

Ulkovaipan väri:

punainen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Käyttölämpötila kiinteä:

-5...70 °C

Kaapelin leveys (noin):

5.3 mm

Kaapelin korkeus (noin):

5.3 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

1

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

1 mm

Yhteinen suoja:

ei ole

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Suojavaippa:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d0

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

5.3 mm

Paino:

43 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

21.2 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu datakaapeliksi:

ei

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

U/UTP

Kaksinkertainen:

ei

Vaippakerrosten määrä:

1

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Repäisynauha:

ei

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.023 kN

Nimellisjännite U:

75 V

Kertakäyttökela

KLM-LSZH 75 V on parikaapeli instrumentointi-, kiinteistöautomaatio-, merkinanto- ja valvontajärjestelmien kaapelointiin kiinteissä sisäasennuksissa. Johtimena on yksilankainen kuparijohdin, joka on kierretty yhteen. Kaapelia on saatavana harmaana, punaisena ja sinisenä.
CPR-luokitus:
  • Dca s2, d2, a1 (2X0.8, 4X0.8)
  • Cca s1a, d0, a1 (2X1.0)
Pakkauskoot:
  • 150 m
  • 600 m