HELMACAB - Instrumentointikaapeli-HF - KLMA-LSZH 2x0,8+0,8 HA PK600 Cca

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Instrumentointikaapeli-HF - KLMA-LSZH 2x0,8+0,8 HA PK600 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 2

  • Kertauksen tyyppi - nippu

Pakkaus ja ehdot

  • 600 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430075062360

Sähkönumero

0245409

Toimittajan tuotenumero

3452225020

Tukkuerä

600

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

muu

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

2

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

ei ole

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Cca

Käyttölämpötila kiinteä:

-5...70 °C

Kaapelin leveys (noin):

3.9 mm

Kaapelin korkeus (noin):

3.9 mm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

2

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

0.8 mm

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Suojavaippa:

Al/PE

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s1a

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d1

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a1

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

3.9 mm

Paino:

25 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

23.4 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...70 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu datakaapeliksi:

ei

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Kaapelityyppi:

F/UTP

Kaksinkertainen:

ei

Vaippakerrosten määrä:

1

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

kyllä

Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:

ei

Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:

kyllä

Maadoituslanka:

kyllä

Repäisynauha:

ei

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.015 kN

Nimellisjännite U:

75 V

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KLMA-LSZH 2X0.8+0.8 Cca-s1,d1,a1 75 V K600 Harmaa

KLMA-LSZH 75 V on suojattu parikaapeli instrumentointi-, kiinteistöautomaatio-, merkinanto- ja valvontajärjestelmien kaapelointiin kiinteissä sisäasennuksissa. Johtimena on yksilankainen kuparijohdin, joka on kierretty yhteen tinatun kuparimaadoitusjohtimen kanssa. Suojauksena on alumiinipolyesterinauha. Kaapelia on saatavana harmaana, punaisena ja sinisenä. CPR-luokitus: Dca s2, d1, a1 tai Cca s1, d1, a1 Pakkauskoot: 150 m ja 600 m

HELMACAB -tuote

Tutustu HELMACAB-sarjaan