HELMACAB - Instrumentointikaapeli HF - KLMA-LSZH 4x0,8+0,8 SI PK600 Cca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - muu
Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä - 4
Kertauksen tyyppi - nippu
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
06430081349349
Sähkönumero
0245429
Toimittajan tuotenumero
3452325040
Tukkuerä
600
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
muu
Johdinluokka:
luokka 1 = yksilankainen
Johtimien määrä:
4
Kertauksen tyyppi:
nippu
Kategoria:
ei ole
Ulkovaipan väri:
sininen
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Cca
Käyttölämpötila kiinteä:
-5...70 °C
Kaapelin leveys (noin):
5.3 mm
Kaapelin korkeus (noin):
5.3 mm
Kerrattujen elementtien lukumäärä:
1
Jyrsijäsuojattu:
ei
Parikertaus:
nelikierre
Johtimen halkaisija:
0.8 mm
Yhteinen suoja:
folio
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
paljas
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
PE
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Suojavaippa:
Al/PE
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
s1a
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
d1
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
a1
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5.3 mm
Paino:
37 kg/km
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
53 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-5...70 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Soveltuu datakaapeliksi:
ei
Soveltuu signaalikaapeliksi:
kyllä
Kaapelityyppi:
F/UTP
Kaksinkertainen:
ei
Vaippakerrosten määrä:
1
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:
kyllä
Maadoituslanka:
kyllä
Repäisynauha:
ei
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.03 kN
Nimellisjännite U:
75 V
KLMA-LSZH 75 V on suojattu parikaapeli instrumentointi-, kiinteistöautomaatio-, merkinanto- ja valvontajärjestelmien kaapelointiin kiinteissä sisäasennuksissa. Johtimena on yksilankainen kuparijohdin, joka on kierretty yhteen tinatun kuparimaadoitusjohtimen kanssa. Suojauksena on alumiinipolyesterinauha. Kaapelia on saatavana harmaana, punaisena ja sinisenä. CPR-luokitus: Dca s2, d1, a1 tai Cca s1, d1, a1 Pakkauskoot: 150 m ja 600 m


