HELMACAB - Kuparivoimakaapeli - XCMK-HF 2x25/2,5 1kV K500 Dca
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 25 mm²
Johtimien määrä - 2
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan - Dca
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
V009108
Toimittajan tuotenumero
6030413020
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
25 mm²
Johtimien määrä:
2
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Dca


