HELMACAB - Laivakaapeli FRHF Helkama - RFA-FRHF 1x2x0,75 K1000

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Laivakaapeli FRHF Helkama - RFA-FRHF 1x2x0,75 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johtimien määrä - 2

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen pinta - paljas

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002571202

Sähkönumero

0257120

Toimittajan tuotenumero

20635

Tukkuerä

1000

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

2

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen halkaisija:

1.09 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

52 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

Mica + XLPE

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Palonkestävä parikierretty instrumentointi- ja tiedonsiirtokaapeli, jossa on yhteinen Al/PE suojanauha, sekä tinattu maalanka. Soveltuu kiinteisiin asennuksiin useimmissa käyttöympäristöissä sekä laivojen ja offshore-yksiköiden avoimille kansialueille. Kaapeli on suunniteltu erityisesti sovelluksiin, joissa vaaditaan palonkestävyyttä ja kevyttä rakennetta. Mikäli kaapeli altistuu suoralle auringonvalolle, suositellaan käytettäväksi lisäsuojausta tai mustavaippaista kaapeliversiota.

HELMACAB -tuote

Tutustu HELMACAB-sarjaan