HELMACAB - Laivakaapeli FRHF Helkama - RFE-FRHF (i) 10x2x0,75 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Johtimien määrä - 20
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen pinta - paljas
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002460360
Sähkönumero
0246036
Toimittajan tuotenumero
20558
Tukkuerä
1000
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
Johtimien määrä:
20
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen halkaisija:
1.09 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
52 ohm/km
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
Mica + XLPE
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
HELMACAB -tuote
Tutustu HELMACAB-sarjaan


