HELMACAB - Laivakaapeli HF Helkama - LKAM-HF 3x1,5 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 3
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410006458042
Sähkönumero
0645804
Toimittajan tuotenumero
27106
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
3
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
kupari
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
9.5 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...90 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
12.1 ohm/km
Johtimen muoto:
pyöreä
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:
kyllä
Johdintunniste:
väri
Valokuituelementit:
ei
Suojajohdin:
ei
Sisempi puolijohtava kerros:
ei
Ulompi puolijohtava kerros:
ei
Kosketussuoja:
kyllä
Maadoituslanka:
kyllä
Lyijyvaippa:
ei
Konsentrinen johdin:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Ulkovaipan väri:
musta
Kaapelin muoto:
pyöreä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
kyllä
Johtimen halkaisija:
1.58 mm
Säikeiden lukumäärä per johdin:
7
Säikeen halkaisija:
0.53 mm
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
limitetty suoja
Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:
alumiini
Poikittainen vedenesto:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.068 kN
Maakaapeli:
ei
LKAM-HF on suojattu energia- ja ohjauskaapeli. Soveltuu kiinteisiin asennuksiin useimmissa käyttöympäristöissä sekä laivojen ja offshore-yksiköiden avoimille kansialueille erityisesti silloin, kun tarvitaan kevytrakenteista suojattua kaapelia.
HELMACAB -tuote
Tutustu HELMACAB-sarjaan


