HELMACAB - Laivakaapeli HF Helkama - LKEM-HF 1kV/90`C 70 kevi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 70 mm²
Ulkovaipan materiaali - polyolefiini
Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä - 1
Nimellisjännite U0 - 0.6 kV
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004456347
Sähkönumero
0445634
Toimittajan tuotenumero
25179
Tukkuerä
1000
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
70 mm²
Ulkovaipan materiaali:
polyolefiini
Johdinluokka:
luokka 5 = hienolankainen
Johtimien määrä:
1
Nimellisjännite U0:
0.6 kV
Johdinmateriaali:
kupari
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
13.2 mm
Johtimen suurin käyttölämpötila:
90 °C
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-15...90 °C
Nimellisjännite U:
1 kV
Johtimen pinta:
paljas
Johdinresistanssi 20 °C:
0.272 ohm/km
Johtimen muoto:
pyöreä
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Johdintunniste:
väri
Valokuituelementit:
ei
Suojajohdin:
ei
Sisempi puolijohtava kerros:
ei
Ulompi puolijohtava kerros:
ei
Kosketussuoja:
ei
Maadoituslanka:
ei
Lyijyvaippa:
ei
Konsentrinen johdin:
ei ole
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Ulkovaipan väri:
monivärinen
Kaapelin muoto:
pyöreä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Sertifioitu laivakäyttöön:
kyllä
Johtimen halkaisija:
10.5 mm
Säikeiden lukumäärä per johdin:
330
Säikeen halkaisija:
0.51 mm
Suojakerros:
ei ole
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Poikittainen vedenesto:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
1.05 kN
Maakaapeli:
ei
LKEM-HF on halogeeniton, paloa hidastava ja vähäsavuinen keskusjohdin kiinteään asennukseen. Tarkoitettu sähkökeskusten, ohjauspaneelien ja muiden laitteistojen sisäiseen johdotukseen. Marine -hyväksyttynä soveltuu laivojen, offshore-yksiköiden sekä muiden vaativien käyttöympäristöjen sähköjärjestelmiin.
HELMACAB -tuote
Tutustu HELMACAB-sarjaan


