HELMACAB - Laivakaapeli HF Helkama - LKSM-HF 27X1,5 K1000

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Laivakaapeli HF Helkama - LKSM-HF 27X1,5 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 27

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410006457977

Sähkönumero

0645797

Toimittajan tuotenumero

25783

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

27

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

kupari

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

24 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...90 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johdintunniste:

numerot

Valokuituelementit:

ei

Suojajohdin:

ei

Sisempi puolijohtava kerros:

ei

Ulompi puolijohtava kerros:

ei

Kosketussuoja:

kyllä

Maadoituslanka:

ei

Lyijyvaippa:

ei

Konsentrinen johdin:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Ulkovaipan väri:

musta

Kaapelin muoto:

pyöreä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

kyllä

Johtimen halkaisija:

1.58 mm

Säikeiden lukumäärä per johdin:

7

Säikeen halkaisija:

0.53 mm

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

punos

Armeerauksen/vahvistuksen materiaali:

kupari

Poikittainen vedenesto:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.608 kN

Maakaapeli:

ei

temp

Panssaroitu energia- ja ohjauskaapeli. Suunniteltu kohteisiin, joissa vaaditaan korkeaa mekaanista kestävyyttä ja tehokasta suojaa sähkömagneettisia häiriöitä vastaan. Soveltuu kiinteisiin asennuksiin useimmissa käyttöympäristöissä sekä laivojen ja offshore-yksiköiden avoimille kansialueille.

HELMACAB -tuote

Tutustu HELMACAB-sarjaan