HELMACAB - Laivakaapeli HF Helkama - RFA-HF 4x2x0,5 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Johtimien määrä - 8
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen pinta - paljas
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002461312
Sähkönumero
0246131
Toimittajan tuotenumero
20916
Tukkuerä
1000
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Johtimien määrä:
8
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen halkaisija:
0.88 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
80.8 ohm/km
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
HELMACAB -tuote
Tutustu HELMACAB-sarjaan


