HELMACAB - Laivakaapeli HF Helkama - RFA-HF(I) 2x2x0,5 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²
Johtimien määrä - 4
Johdinmateriaali - kupari
Johtimen pinta - paljas
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002459227
Sähkönumero
0245922
Toimittajan tuotenumero
20940
Tukkuerä
1000
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5 mm²
Johtimien määrä:
4
Johdinmateriaali:
kupari
Johtimen pinta:
paljas
Johtimen halkaisija:
0.88 mm
Johdinresistanssi 20 °C:
80.8 ohm/km
Kierretty ydin:
kyllä
Johdineriste:
polyolefiini
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
XLPE (PEX)
Parikierretty instrumentointi- ja tiedonsiirtokaapeli yhteisellä Al/PE suojalla ja tinatulla maalangalla. Soveltuu kiinteään asennukseen useimmissa käyttöympäristöissä sekä laivojen ja offshore-yksiköiden avoimille kansialueille. Soveltuu erityisen hyvin kohteisiin, joissa tarvitaan kevytrakenteisia kaapeleita. Mikäli kaapeli altistuu suoralle auringonvalolle, suositellaan käytettäväksi lisäsuojaa tai mustavaippaista kaapeliversiota.
HELMACAB -tuote
Tutustu HELMACAB-sarjaan


