HELMACAB - Laivakaapeli HF Helkama - RFA-HF(I) 4x2x0,5 K1000

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Laivakaapeli HF Helkama - RFA-HF(I) 4x2x0,5 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Johtimien määrä - 8

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen pinta - paljas

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002459234

Sähkönumero

0245923

Toimittajan tuotenumero

20942

Tukkuerä

1000

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Johtimien määrä:

8

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen halkaisija:

0.88 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

80.8 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

HF. F4

Parikierretty instrumentointi- ja tiedonsiirtokaapeli yhteisellä Al/PE suojalla ja tinatulla maalangalla. Soveltuu kiinteään asennukseen useimmissa käyttöympäristöissä sekä laivojen ja offshore-yksiköiden avoimille kansialueille. Soveltuu erityisen hyvin kohteisiin, joissa tarvitaan kevytrakenteisia kaapeleita. Mikäli kaapeli altistuu suoralle auringonvalolle, suositellaan käytettäväksi lisäsuojaa tai mustavaippaista kaapeliversiota.

HELMACAB -tuote

Tutustu HELMACAB-sarjaan