HELMACAB - Laivakaapeli HF Helkama - RFE-HF 10x2x0,75 K1000

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Laivakaapeli HF Helkama - RFE-HF 10x2x0,75 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johtimien määrä - 20

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen pinta - paljas

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002459173

Sähkönumero

0245917

Toimittajan tuotenumero

20390

Tukkuerä

1000

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

20

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen halkaisija:

1.09 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

52 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Parikierretty panssaroitu ja suojattu instrumentointi- ja tiedonsiirtokaapeli. Yhteinen suojaus toteutettu kuparipalmikolla ja maalangalla. Soveltuu kiinteisiin asennuksiin useimmissa käyttöympäristöissä sekä laivojen ja offshore-yksiköiden avoimille kansialueille. Mikäli kaapeli altistuu suoralle auringonvalolle, suositellaan käytettäväksi lisäsuojaa tai mustavaippaista kaapeliversiota.

HELMACAB -tuote

Tutustu HELMACAB-sarjaan