HELMACAB - Laivakaapeli HF Helkama - RFE-HF(i) 14x2x0,75 K1000

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Laivakaapeli HF Helkama - RFE-HF(i) 14x2x0,75 K1000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²

  • Johtimien määrä - 28

  • Johdinmateriaali - kupari

  • Johtimen pinta - paljas

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002459791

Sähkönumero

0245979

Toimittajan tuotenumero

22022

Tukkuerä

1000

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.75 mm²

Johtimien määrä:

28

Johdinmateriaali:

kupari

Johtimen pinta:

paljas

Johtimen halkaisija:

1.09 mm

Johdinresistanssi 20 °C:

52 ohm/km

Kierretty ydin:

kyllä

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Parikierretty panssaroitu ja yksittäin suojattu instrumentointi- ja tiedonsiirtokaapeli. Parit suojattu Al/PE nauhalla ja tinatulla maalangalla, yhteisenä suojana kuparipalmikko, sekä maalanka. Soveltuu kiinteisiin asennuksiin useimmissa käyttöympäristöissä sekä laivojen ja offshore-yksiköiden avoimille kansialueille. Mikäli kaapeli altistuu suoralle auringonvalolle, suositellaan käytettäväksi lisäsuojaa tai mustavaippaista kaapeliversiota.

HELMACAB -tuote

Tutustu HELMACAB-sarjaan