HELMACAB - Ohjauskaapeli FRHF 0,6/1kV - LifeCord (L) FRHF 19x1,5 K500

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Ohjauskaapeli FRHF 0,6/1kV - LifeCord (L) FRHF 19x1,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 19

  • Nimellisjännite U0 - 0.6 kV

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004457269

Sähkönumero

0445726

Toimittajan tuotenumero

75442

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

19

Nimellisjännite U0:

0.6 kV

Johdinmateriaali:

kupari

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

18.4 mm

Johtimen suurin käyttölämpötila:

90 °C

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...90 °C

Nimellisjännite U:

1 kV

Johtimen pinta:

paljas

Johdinresistanssi 20 °C:

12.1 ohm/km

Johtimen muoto:

pyöreä

Johdineriste:

Mica + XLPE

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

kyllä

Johdintunniste:

väri

Valokuituelementit:

ei

Suojajohdin:

ei

Sisempi puolijohtava kerros:

ei

Ulompi puolijohtava kerros:

ei

Kosketussuoja:

ei

Maadoituslanka:

ei

Lyijyvaippa:

ei

Konsentrinen johdin:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

XLPE (PEX)

Ulkovaipan väri:

oranssi

Kaapelin muoto:

pyöreä

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...90 °C

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Johtimen halkaisija:

1.38 mm

Säikeiden lukumäärä per johdin:

1

Säikeen halkaisija:

1.38 mm

Suojakerros:

ei ole

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Poikittainen vedenesto:

ei

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

kyllä

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.428 kN

Maakaapeli:

ei

temp

LifeCord (L) FRHF on LSZH palonkestävä suojaamaton tehonsiirto- ja ohjauskaapeli 0.6/1 kV asennuksiin ja järjestelmiin, joiden tulee säilyttää toimintakyky tulipalon aikana.1.5mm² koot ovat yksilankaisia kuparijohtimia ja suuremmat johdinkoot ovat kerrattuja kuparijohtimia. Johtimet suojattu palonkestävällä kiillenauhalla, joka varmistaa kaapelin toiminnan palon aikana.

HELMACAB -tuote

Tutustu HELMACAB-sarjaan