Etusivu

HELMACAB - Valokaapeli sisä 2xOM1 (62,5) - FXMMS 2 GKT (2mm) HF

Helmacab Oy
KopioiKopioi
HELMACAB - Valokaapeli sisä 2xOM1 (62,5) - FXMMS 2 GKT (2mm) HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 2

  • Ulkovaipan materiaali - muu

  • Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125

  • Valokuituputken tyyppi - muu

  • Kuitujen lukumäärä putkea kohden - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002457629

Sähkönumero

0245762

Toimittajan tuotenumero

13747

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan materiaali:

muu

Kuitutyyppi:

monimuoto 62,5/125

Valokuituputken tyyppi:

muu

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

1

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

vihreä

Vedonpoistin:

kyllä

Metalliton kaapeli:

kyllä

Soveltuu puhallukseen:

ei

Kemikaaleja kestävä:

ei

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

13.1 mm

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

kyllä

F4, nippupolton kestävä