HELMACAB - Valokaapeli sisä 4xOS1 - FXMMS 4 SMT (2mm) HF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 4
Kategoria - OS2
Ulkovaipan materiaali - muu
Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002457148
Sähkönumero
0245714
Toimittajan tuotenumero
10812
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
4
Kategoria:
OS2
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kuitutyyppi:
yksimuoto 9/125
Valokuituputken tyyppi:
muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
4
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
sininen
Kaapelin leveys (noin):
10.7 mm
Kaapelin korkeus (noin):
10.7 mm
Vedonpoistin:
kyllä
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.7 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
107 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.161 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
102 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
kyllä
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
FXMMS on metalliton ja halogeeniton asennuskaapeli sisäasennukseen. Kaapeli on urarunkorakenteinen, jossa lasikuitu keskielementtinä. Sidontalankana aramidikuitu. Mekaanisena suojana on kosteussulkunauha. Kuitutyyppeinä SMT, GKT, OM3T, OM4T. (Max. 8 kuitua). CPR-luokitus: Eca


