HELMACAB - Valokaapeli sisu 8xOM1 (62,5) - FXMSU 2x4 GKL HF F2 Eca

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 8
Kategoria - OM1
Ulkovaipan materiaali - muu
Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125
Valokuituputken tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002456127
Sähkönumero
0245612
Toimittajan tuotenumero
14408
Tukkuerä
2000
Kuitujen lukumäärä:
8
Kategoria:
OM1
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kuitutyyppi:
monimuoto 62,5/125
Valokuituputken tyyppi:
muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
4
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
oranssi
Kaapelin leveys (noin):
9.4 mm
Kaapelin korkeus (noin):
9.4 mm
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
9.4 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
94 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.141 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
75 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
FXMSU on metalliton ja halogeeniton kuitukaapeli sisä- ja ulkoasennukseen. Kaapeli on urarunkorakenteinen, jossa lasikuitu keskielementtinä. Sidontalankana aramidikuitu. Mekaanisena suojana on kosteussulkunauha. Kuitutyyppeinä SML, GKL, OM3L, OM4L. Saatavilla myös yhdistelmäkaapelina, jossa useampi eri kuitutyyppi. (Max. 48 kuitua). CPR-luokitus: Eca
HELMACAB -tuote
Tutustu HELMACAB-sarjaan


