HELMACAB - Valokuitukaapeli sisä/ulko - FXMSU 8X6 GKL 2000m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitujen lukumäärä - 48
Kategoria - OM1
Ulkovaipan materiaali - muu
Kuitutyyppi - monimuoto 62,5/125
Valokuituputken tyyppi - muu
Pakkaus ja ehdot
2000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002456189
Sähkönumero
0245618
Toimittajan tuotenumero
14219
Tukkuerä
1
Kuitujen lukumäärä:
48
Kategoria:
OM1
Ulkovaipan materiaali:
muu
Kuitutyyppi:
monimuoto 62,5/125
Valokuituputken tyyppi:
muu
Kuitujen lukumäärä putkea kohden:
6
Jyrsijäsuojattu:
ei
Ulkovaipan väri:
oranssi
Kaapelin leveys (noin):
13 mm
Kaapelin korkeus (noin):
13 mm
Vedonpoistin:
kyllä
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:
muu
Metalliton kaapeli:
kyllä
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
Eca
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Soveltuu puhallukseen:
ei
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
ei
Kemikaaleja kestävä:
ei
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
13 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
130 mm
Maksimi vetolujuus asennettaessa:
0.195 kN
Maakaapeli:
ei
Kaapelin muoto:
pyöreä
Paino:
146 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
kyllä
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Piirieheys IEC 60331-23 mukaisesti:
ei
Piirieheys IEC 60331-25 mukaisesti:
ei ole
Piirieheys EN 50200 mukaisesti:
ei ole
HELMACAB -tuote
Tutustu HELMACAB-sarjaan


