HELUKABEL - Automaatiokaapeli - ASI BUS PUR 2X1,5 KE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 2
Ulkovaipan väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410002290394
Sähkönumero
0229039
Toimittajan tuotenumero
82434
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
2
Ulkovaipan väri:
keltainen
Johdinmateriaali:
kupari
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Parikertaus:
ei
AWG:
16
Yhteinen suoja:
ei ole
Maakaapeli:
ei
Johtimen pinta:
tinattu
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Johdineriste:
polyolefiini
Suojavaippa:
ei ole
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin muoto:
muu
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
30 mm
Paino:
64 kg/km
Sertifioitu laivakäyttöön:
ei
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
ASI kaapeli PUR-eristeellä
HELUKABEL -tuote
Tutustu HELUKABEL-sarjaan


