HELUKABEL - Automaatiokaapeli - Profibus SK indoor 1x2x0,64mm

Cablex Oy
KopioiKopioi
HELUKABEL - Automaatiokaapeli - Profibus SK indoor 1x2x0,64mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Johdinluokka - luokka 1 = yksilankainen

  • Johtimien määrä - 2

  • Ulkovaipan väri - sinipunainen

  • Johdinmateriaali - kupari

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 124 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

4060892314803

Sähkönumero

0229232

Toimittajan tuotenumero

81903

Tukkuerä

500

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Johdinluokka:

luokka 1 = yksilankainen

Johtimien määrä:

2

Ulkovaipan väri:

sinipunainen

Johdinmateriaali:

kupari

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Eca

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Kaapelin leveys (noin):

8 mm

Kaapelin korkeus (noin):

8 mm

Nimellisimpedanssi:

150 Ohm

Johtimen halkaisija:

0.64 mm

AWG:

22

Maakaapeli:

ei

Johtimen pinta:

paljas

Parisuojaus:

folio + punos

Johdintunniste:

väri

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

muu

Kaapelin muoto:

pyöreä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

120 mm

Paino:

79 kg/km

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Kaapelityyppi:

S/FTP

Paloa hidastava IEC 60332-3-21 (Cat A) mukaisesti:

kyllä

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Profibus SK indoor PVC static 1x2x0,64mm / AWG22/1

Profibus kaapeli, 1-säikeinen, violetti

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan