HELUKABEL - Energiansiirtoketjukaapeli - JZ-HF 5G6 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²

Johtimien määrä:

5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34

Suojajohdin:

kyllä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei

Yhteinen suoja:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotpunos

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 6 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004748312

Sähkönumero

0474831

Toimittajan tuotenumero

15146

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

6 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

14.6 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...80 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

10

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

10 kcmil

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

ei ole

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

14.6 mm

Kaapelin korkeus (noin):

14.6 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

109.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

58.4 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

461 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

300/500V Energiansiirtoketjukaapeli, PVC

300/500V Energiansiirtoketjukaapeli, PVC

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan