HELUKABEL - Häiriösuoj. energiansiirtoketjuk. - JZ-HF-CY 12G1,5 K500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²Suojajohdin:
kylläYhteinen suoja:
punosTärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinmateriaali - kupari
Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä - 12
Pakkaus ja ehdot
1 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410004748893
Sähkönumero
0474889
Toimittajan tuotenumero
15981
Tukkuerä
500
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
1.5 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinmateriaali:
kupari
Johdinluokka:
luokka 6 = erittäin hienolankainen
Johtimien määrä:
12
Nimellisjännite U0:
300 V
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
14.8 mm
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-10...80 °C
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Nimellisjännite U:
500 V
Johtimen pinta:
paljas
AWG:
16
Nimellispoikkipinta-ala (AWG):
16 kcmil
Parikertaus:
ei
Johdineriste:
PVC
Ulkovaipan väri:
harmaa
Kaapelin muoto:
pyöreä
Johdintunniste:
numerot
Suojajohdin:
kyllä
Parisuojaus:
ei ole
Yhteinen suoja:
punos
Kannatinelementti:
ei ole
Kiertymisenkestävä:
ei
Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):
kyllä
Kaapelin leveys (noin):
14.8 mm
Kaapelin korkeus (noin):
14.8 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
148 mm
Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:
74 mm
Johtimen muoto:
pyöreä
Paino:
592 kg/km
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Palamista hidastava IEC 60332-1-2:
kyllä
Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
300/500V Häiriösuojattu energiansiirtoketjukaapeli, PVC
HELUKABEL -tuote
Tutustu HELUKABEL-sarjaan


