HELUKABEL - Häiriösuoj. energiansiirtoketjuk. - JZ-HF-CY 25G1,5 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.75 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²

Johtimien määrä:

25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18

Suojajohdin:

kyllä

Yhteinen suoja:

punos

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 6 = erittäin hienolankainen

  • Johtimien määrä - 25

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410004748916

Sähkönumero

0474891

Toimittajan tuotenumero

15983

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 6 = erittäin hienolankainen

Johtimien määrä:

25

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

21 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...80 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

16

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

16 kcmil

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

punos

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

21 mm

Kaapelin korkeus (noin):

21 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

210 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

105 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

1155 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

300/500V Häiriösuojattu energiansiirtoketjukaapeli, PVC

300/500V Häiriösuojattu energiansiirtoketjukaapeli, PVC

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan