HELUKABEL - Häiriösuoj. energiansiirtoketjuk. - OZ-HF-CY 2X1,5 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2.5 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10 mm²
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16 mm²

Johtimien määrä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot7
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot14
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot16
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot18
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot34

Suojajohdin:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Yhteinen suoja:

punos

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 1.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 698 Kg CO₂-eq/Km

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410004748848

Sähkönumero

0474884

Toimittajan tuotenumero

15976

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

1.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

8.6 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-10...80 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

16

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

16 kcmil

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Ulkovaipan väri:

harmaa

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

numerot

Suojajohdin:

ei

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

punos

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

kyllä

Kaapelin leveys (noin):

8.6 mm

Kaapelin korkeus (noin):

8.6 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

64.5 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

34.4 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

170 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:

ei

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

ei

Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

300/500V Häiriösuojattu energiansiirtoketjukaapeli, PVC



300/500V Häiriösuojattu energiansiirtoketjukaapeli, PVC

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan