HELUKABEL - Häiriösuojattu ohjauskaapeli - Y-CY-JB 5G16 K500

Cablex Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 16 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - PVC

  • Nimellisjännite U0 - 300 V

  • Johdinluokka - luokka 5 = hienolankainen

  • Johtimien määrä - 5

Pakkaus ja ehdot

  • 500 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

0474624

Toimittajan tuotenumero

16154

Tukkuerä

500

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

16 mm²

Ulkovaipan materiaali:

PVC

Nimellisjännite U0:

300 V

Johdinluokka:

luokka 5 = hienolankainen

Johtimien määrä:

5

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

26.7 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-15...80 °C

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Käyttölämpötila kiinteä:

-40...80 °C

Johdinmateriaali:

kupari

Nimellisjännite U:

500 V

Johtimen pinta:

paljas

AWG:

6

Nimellispoikkipinta-ala (AWG):

6 kcmil

Parikertaus:

ei

Johdineriste:

PVC

Kaapelin muoto:

pyöreä

Johdintunniste:

väri

Suojajohdin:

kyllä

Parisuojaus:

ei ole

Yhteinen suoja:

punos

Kannatinelementti:

ei ole

Kiertymisenkestävä:

ei

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Kaapelin leveys (noin):

26.7 mm

Kaapelin korkeus (noin):

26.7 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

267 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

133.5 mm

Johtimen muoto:

pyöreä

Paino:

1553 kg/km

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

300/500V Häiriösuojattu ohjauskaapeli, PVC

300/500V Häiriösuojattu ohjauskaapeli, PVC

HELUKABEL -tuote

Tutustu HELUKABEL-sarjaan